EPRATEX

EPRATEX Rundstab PF CC42 (Hartgewebe) braun ø80x1000 mm

  • ERIKS:10037022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 219.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 219.05

-

2+

CHF 202.62

7.50%

3+

CHF 191.67

12.50%

4+

CHF 175.24

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Außendurchmesser
80 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gewickelt
Hohler Kern
Nein
Material
PF CC 42
Material Qualität
Epratex PF CC42
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CC