CHF 204.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 204.68 | - |
2+ | CHF 189.33 | 7.50% |
3+ | CHF 179.10 | 12.50% |
4+ | CHF 163.74 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATEX |
Farbe | Braun |
Außendurchmesser | 70 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Gewickelt |
Hohler Kern | Nein |
Material | PF CC 42 |
Material Qualität | Epratex PF CC42 |
Gruppe | Composite |
Handelsmarke | Epratex PF CC |