EPRATEX

EPRATEX Rundstab PF CC42 (Hartgewebe) braun ø6x1000 mm

  • ERIKS:10036270
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.58

-

9+

CHF 12.99

16.67%

18+

CHF 10.39

33.33%

36+

CHF 9.61

38.33%

54+

CHF 9.09

41.67%

72+

CHF 8.31

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Außendurchmesser
6 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gewickelt
Hohler Kern
Nein
Material
PF CC 42
Material Qualität
Epratex PF CC42
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CC