EPRATEX

EPRATEX Rundstab PF CC42 (Hartgewebe) braun ø60x1000 mm

  • ERIKS:10037020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 168.03

-

2+

CHF 134.42

20.00%

3+

CHF 124.34

26.00%

5+

CHF 117.62

30.00%

6+

CHF 107.54

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Außendurchmesser
60 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gewickelt
Hohler Kern
Nein
Material
PF CC 42
Material Qualität
Epratex PF CC42
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CC