EPRATEX

EPRATEX Rundstab PF CC42 (Hartgewebe) braun ø50x1000 mm

  • ERIKS:10037018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 101.68

-

2+

CHF 84.74

16.67%

3+

CHF 67.79

33.33%

6+

CHF 62.70

38.33%

9+

CHF 59.31

41.67%

11+

CHF 54.23

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Außendurchmesser
50 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gewickelt
Hohler Kern
Nein
Material
PF CC 42
Material Qualität
Epratex PF CC42
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CC