EPRATEX

EPRATEX Rundstab PF CC42 (Hartgewebe) braun ø40x1000 mm

  • ERIKS:10037016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 87.77

-

2+

CHF 73.14

16.67%

4+

CHF 58.51

33.33%

7+

CHF 54.12

38.33%

10+

CHF 51.20

41.67%

13+

CHF 46.81

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Außendurchmesser
40 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gewickelt
Hohler Kern
Nein
Material
PF CC 42
Material Qualität
Epratex PF CC42
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CC