EPRATEX

EPRATEX Rundstab PF CC42 (Hartgewebe) braun ø30x1000 mm

  • ERIKS:10037015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 63.38

-

3+

CHF 52.82

16.67%

5+

CHF 42.26

33.33%

9+

CHF 39.09

38.33%

14+

CHF 36.97

41.67%

18+

CHF 33.80

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Außendurchmesser
30 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gewickelt
Hohler Kern
Nein
Material
PF CC 42
Material Qualität
Epratex PF CC42
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CC