EPRATEX

EPRATEX Rundstab PF CC42 (Hartgewebe) braun ø20x1000 mm

  • ERIKS:10037013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.77

-

4+

CHF 30.65

16.67%

8+

CHF 24.52

33.33%

16+

CHF 22.68

38.33%

23+

CHF 21.45

41.67%

31+

CHF 19.61

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Außendurchmesser
20 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gewickelt
Hohler Kern
Nein
Material
PF CC 42
Material Qualität
Epratex PF CC42
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CC