EPRATEX

EPRATEX Rundstab PF CC42 (Hartgewebe) braun ø18x1000 mm

  • ERIKS:11521077
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.31

-

3+

CHF 40.26

16.67%

6+

CHF 32.20

33.33%

12+

CHF 29.79

38.33%

18+

CHF 28.18

41.67%

24+

CHF 25.76

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Außendurchmesser
18 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gewickelt
Hohler Kern
Nein
Material
PF CC 42
Material Qualität
Epratex PF CC42
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CC