EPRATEX

EPRATEX Rundstab PF CC42 (Hartgewebe) braun ø16x1000 mm

  • ERIKS:12184932
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.48

-

4+

CHF 32.07

16.67%

8+

CHF 25.66

33.33%

15+

CHF 23.73

38.33%

22+

CHF 22.45

41.67%

29+

CHF 20.52

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Außendurchmesser
16 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gewickelt
Hohler Kern
Nein
Material
PF CC 42
Material Qualität
Epratex PF CC42
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CC