CHF 31.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.82 | - |
5+ | CHF 26.52 | 16.67% |
9+ | CHF 21.21 | 33.33% |
18+ | CHF 19.62 | 38.33% |
27+ | CHF 18.56 | 41.67% |
36+ | CHF 16.97 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATEX |
Farbe | Braun |
Außendurchmesser | 15 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Gewickelt |
Hohler Kern | Nein |
Material | PF CC 42 |
Material Qualität | Epratex PF CC42 |
Gruppe | Composite |
Handelsmarke | Epratex PF CC |