EPRATEX

EPRATEX Rundstab PF CC42 (Hartgewebe) braun ø12x1000 mm

  • ERIKS:11521076
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.41

-

4+

CHF 29.51

16.67%

8+

CHF 23.60

33.33%

16+

CHF 21.83

38.33%

24+

CHF 20.65

41.67%

32+

CHF 18.88

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Außendurchmesser
12 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gewickelt
Hohler Kern
Nein
Material
PF CC 42
Material Qualität
Epratex PF CC42
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CC