CHF 26.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.26 | - |
6+ | CHF 21.89 | 16.67% |
11+ | CHF 17.51 | 33.33% |
22+ | CHF 16.19 | 38.33% |
32+ | CHF 15.32 | 41.67% |
43+ | CHF 14.01 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATEX |
Farbe | Braun |
Außendurchmesser | 10 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Gewickelt |
Hohler Kern | Nein |
Material | PF CC 42 |
Material Qualität | Epratex PF CC42 |
Gruppe | Composite |
Handelsmarke | Epratex PF CC |