CHF 192.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 192.59 | - |
2+ | CHF 154.07 | 20.00% |
3+ | CHF 142.52 | 26.00% |
4+ | CHF 134.81 | 30.00% |
5+ | CHF 123.26 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATEX |
Farbe | Braun |
Dicke | 6 mm |
Länge | 2150 mm |
Breite | 1020 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HAPA 201 |
Material Qualität | Epratex PF CP201 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Composite |
Handelsmarke | Epratex PF CP |
Herstellungsmethode | Gepresst |