EPRATEX

EPRATEX Platte hard-papier PF CP201 braun 2150x1020x5 mm

  • ERIKS:10035988
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 168.49

-

2+

CHF 134.79

20.00%

3+

CHF 124.68

26.00%

5+

CHF 117.94

30.00%

6+

CHF 107.83

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Dicke
5 mm
Länge
2150 mm
Breite
1020 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HAPA 201
Material Qualität
Epratex PF CP201
Antistatisch
Nein
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CP
Herstellungsmethode
Gepresst