EPRATEX

EPRATEX Platte hard-papier PF CP201 braun 2150x1020x4 mm

  • ERIKS:10035987
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 128.37

-

2+

CHF 102.70

20.00%

4+

CHF 94.99

26.00%

6+

CHF 89.86

30.00%

8+

CHF 82.16

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Dicke
4 mm
Länge
2150 mm
Breite
1020 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HAPA 201
Material Qualität
Epratex PF CP201
Antistatisch
Nein
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CP
Herstellungsmethode
Gepresst