CHF 115.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 115.55 | - |
2+ | CHF 96.30 | 16.67% |
3+ | CHF 77.04 | 33.33% |
5+ | CHF 71.26 | 38.33% |
8+ | CHF 67.41 | 41.67% |
10+ | CHF 61.63 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATEX |
Farbe | Braun |
Dicke | 3 mm |
Länge | 2150 mm |
Breite | 1020 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HAPA 201 |
Material Qualität | Epratex PF CP201 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Composite |
Handelsmarke | Epratex PF CP |
Herstellungsmethode | Gepresst |