CHF 249.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 269.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 249.62 | - |
2+ | CHF 230.89 | 7.50% |
3+ | CHF 199.69 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATEX |
Farbe | Braun |
Dicke | 12 mm |
Länge | 2150 mm |
Breite | 1020 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HAPA 201 |
Material Qualität | Epratex PF CP201 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Composite |
Handelsmarke | Epratex PF CP |
Herstellungsmethode | Gepresst |