EPRATEX

EPRATEX Platte hard-papier PF CP201 braun 2150x1020x1 mm

  • ERIKS:10035984
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 90.76

-

2+

CHF 75.63

16.67%

4+

CHF 60.50

33.33%

7+

CHF 55.97

38.33%

10+

CHF 52.94

41.67%

13+

CHF 48.40

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Dicke
1 mm
Länge
2150 mm
Breite
1020 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HAPA 201
Material Qualität
Epratex PF CP201
Antistatisch
Nein
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CP
Herstellungsmethode
Gepresst