CHF 333.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 360.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 333.80 | - |
2+ | CHF 292.08 | 12.50% |
3+ | CHF 267.04 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATEX |
Farbe | Braun |
Dicke | 8 mm |
Länge | 2150 mm |
Breite | 1020 mm |
Material Verkleidung | Baumwolle |
Material | HAWE 201 |
Material Qualität | Epratex PF CP 201 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Composite |
Handelsmarke | Epratex PF CP |
Herstellungsmethode | Gepresst |