EPRATEX

EPRATEX Platte hard-gewebe PF CC201 braun 2150x1020x6 mm

  • ERIKS:10035996
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 250.36

-

2+

CHF 231.58

7.50%

3+

CHF 200.29

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Dicke
6 mm
Länge
2150 mm
Breite
1020 mm
Material Verkleidung
Baumwolle
Material
HAWE 201
Material Qualität
Epratex PF CP 201
Antistatisch
Nein
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CP
Herstellungsmethode
Gepresst