EPRATEX

EPRATEX Platte hard-gewebe PF CC201 braun 2150x1020x4 mm

  • ERIKS:10035994
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 208.63

-

2+

CHF 166.90

20.00%

3+

CHF 154.38

26.00%

4+

CHF 146.04

30.00%

5+

CHF 133.52

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Dicke
4 mm
Länge
2150 mm
Breite
1020 mm
Material Verkleidung
Baumwolle
Material
HAWE 201
Material Qualität
Epratex PF CP 201
Antistatisch
Nein
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CP
Herstellungsmethode
Gepresst