EPRATEX

EPRATEX Platte hard-gewebe PF CC201 braun 2150x1020x3 mm

  • ERIKS:10035993
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 156.51

-

2+

CHF 125.20

20.00%

3+

CHF 115.81

26.00%

5+

CHF 109.55

30.00%

6+

CHF 100.16

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Dicke
3 mm
Länge
2150 mm
Breite
1020 mm
Material Verkleidung
Baumwolle
Material
HAWE 201
Material Qualität
Epratex PF CP 201
Antistatisch
Nein
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CP
Herstellungsmethode
Gepresst