EPRATEX

EPRATEX Platte hard-gewebe PF CC201 braun 2150x1020x20 mm

  • ERIKS:10036001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 700.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 757.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Dicke
20 mm
Länge
2150 mm
Breite
1020 mm
Material Verkleidung
Baumwolle
Material
HAWE 201
Material Qualität
Epratex PF CP 201
Antistatisch
Nein
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CP
Herstellungsmethode
Gepresst