EPRATEX

EPRATEX Platte hard-gewebe PF CC201 braun 2150x1020x2 mm

  • ERIKS:10035992
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 136.95

-

2+

CHF 114.13

16.67%

3+

CHF 91.30

33.33%

5+

CHF 84.45

38.33%

7+

CHF 79.89

41.67%

9+

CHF 73.04

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Dicke
2 mm
Länge
2150 mm
Breite
1020 mm
Material Verkleidung
Baumwolle
Material
HAWE 201
Material Qualität
Epratex PF CP 201
Antistatisch
Nein
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CP
Herstellungsmethode
Gepresst