CHF 385.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 417.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 385.95 | - |
2+ | CHF 333.80 | 13.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATEX |
Farbe | Braun |
Dicke | 10 mm |
Länge | 2150 mm |
Breite | 1020 mm |
Material Verkleidung | Baumwolle |
Material | HAWE 201 |
Material Qualität | Epratex PF CP 201 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Composite |
Handelsmarke | Epratex PF CP |
Herstellungsmethode | Gepresst |