CHF 92.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.72 | - |
2+ | CHF 77.27 | 16.67% |
4+ | CHF 61.82 | 33.33% |
7+ | CHF 57.18 | 38.33% |
10+ | CHF 54.09 | 41.67% |
13+ | CHF 49.45 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATEX |
Farbe | Braun |
Dicke | 1 mm |
Länge | 2150 mm |
Breite | 1020 mm |
Material Verkleidung | Baumwolle |
Material | HAWE 201 |
Material Qualität | Epratex PF CP 201 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Composite |
Handelsmarke | Epratex PF CP |
Herstellungsmethode | Gepresst |