EPRATEX

EPRATEX Platte hard-gewebe PF CC201 braun 2150x1020x.5 mm

  • ERIKS:11100831
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.37

-

3+

CHF 50.31

16.67%

5+

CHF 40.25

33.33%

10+

CHF 37.23

38.33%

14+

CHF 35.22

41.67%

19+

CHF 32.20

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Dicke
0.5 mm
Länge
2150 mm
Breite
1020 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HAWE 201
Material Qualität
Epratex PF CP 201
Antistatisch
Nein
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CP
Herstellungsmethode
Gepresst