EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM H weiß ø70x1000 mm

  • ERIKS:10037091
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 117.11

-

2+

CHF 97.59

16.67%

3+

CHF 78.07

33.33%

5+

CHF 72.22

38.33%

8+

CHF 68.31

41.67%

10+

CHF 62.46

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
70 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-H
Material Qualität
Epratal H
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epratal