EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM H weiß ø60x1000 mm

  • ERIKS:10037090
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 104.83

-

2+

CHF 87.36

16.67%

3+

CHF 69.89

33.33%

6+

CHF 64.65

38.33%

9+

CHF 61.15

41.67%

12+

CHF 55.91

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
60 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-H
Material Qualität
Epratal H
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epratal