EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM H weiß ø50x1000 mm

  • ERIKS:10037089
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 72.88

-

3+

CHF 60.73

16.67%

5+

CHF 48.58

33.33%

9+

CHF 44.94

38.33%

13+

CHF 42.51

41.67%

18+

CHF 38.87

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
50 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-H
Material Qualität
Epratal H
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epratal