CHF 46.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.60 | - |
4+ | CHF 38.83 | 16.67% |
7+ | CHF 31.06 | 33.33% |
14+ | CHF 28.73 | 38.33% |
21+ | CHF 27.18 | 41.67% |
27+ | CHF 24.85 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 40 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-H |
Material Qualität | Epratal H |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal |