CHF 11.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.81 | - |
14+ | CHF 9.85 | 16.67% |
27+ | CHF 7.88 | 33.33% |
53+ | CHF 7.29 | 38.33% |
80+ | CHF 6.89 | 41.67% |
106+ | CHF 6.30 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 20 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-H |
Material Qualität | Epratal H |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal |