CHF 242.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 262.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 242.67 | - |
2+ | CHF 194.13 | 20.00% |
3+ | CHF 179.57 | 26.00% |
4+ | CHF 169.87 | 30.00% |
5+ | CHF 155.31 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 100 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-H |
Material Qualität | Epratal H |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal |