EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM H schwarz ø50x1000 mm

  • ERIKS:11469957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 75.33

-

3+

CHF 62.78

16.67%

5+

CHF 50.22

33.33%

9+

CHF 46.45

38.33%

13+

CHF 43.94

41.67%

17+

CHF 40.18

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
50 mm
Länge
1000 mm
Material
POM-H
Material Qualität
Epratal H
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epratal