CHF 61.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.23 | - |
3+ | CHF 51.03 | 16.67% |
6+ | CHF 40.82 | 33.33% |
11+ | CHF 37.76 | 38.33% |
16+ | CHF 35.72 | 41.67% |
21+ | CHF 32.66 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 45 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | POM-H |
Material Qualität | Epratal H |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal |