CHF 81.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.44 | - |
2+ | CHF 67.87 | 16.67% |
4+ | CHF 54.30 | 33.33% |
8+ | CHF 50.22 | 38.33% |
12+ | CHF 47.51 | 41.67% |
16+ | CHF 43.44 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 30 mm |
Länge | 3000 mm |
Material | POM-H |
Material Qualität | Epratal H |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal |