CHF 98.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.58 | - |
2+ | CHF 82.15 | 16.67% |
4+ | CHF 65.72 | 33.33% |
7+ | CHF 60.79 | 38.33% |
10+ | CHF 57.51 | 41.67% |
13+ | CHF 52.58 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 90 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |