EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø8x3000 mm

  • ERIKS:11469567
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.04/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 17.34inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.24Mindestbestellmenge: 0.24

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.03

-

9.84+

CHF 13.36

16.67%

19.68+

CHF 10.68

33.33%

39.36+

CHF 9.88

38.33%

59.04+

CHF 9.35

41.67%

78.72+

CHF 8.55

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
8 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C