EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø80x3000 mm

  • ERIKS:11196538
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.08/ Meterexkl. MwSt

CHF 51.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.97

-

6+

CHF 51.98

20.00%

9+

CHF 48.08

26.00%

15+

CHF 45.48

30.00%

18+

CHF 41.58

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
80 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C