CHF 68.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.59 | - |
3+ | CHF 57.16 | 16.67% |
5+ | CHF 45.73 | 33.33% |
10+ | CHF 42.30 | 38.33% |
14+ | CHF 40.01 | 41.67% |
19+ | CHF 36.58 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 75 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |