EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø70x3000 mm

  • ERIKS:11469578
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.63/ Meterexkl. MwSt

CHF 42.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 49.54

-

6+

CHF 39.63

20.00%

12+

CHF 36.66

26.00%

18+

CHF 34.67

30.00%

24+

CHF 31.70

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
70 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C