EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø70x1000 mm

  • ERIKS:10037061
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.44

-

3+

CHF 49.54

16.67%

6+

CHF 39.63

33.33%

11+

CHF 36.66

38.33%

16+

CHF 34.67

41.67%

22+

CHF 31.70

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
70 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C