EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø6x1000 mm

  • ERIKS:11074645
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.62

-

241+

CHF 0.52

16.67%

481+

CHF 0.42

33.33%

962+

CHF 0.38

38.33%

1443+

CHF 0.36

41.67%

1924+

CHF 0.33

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
6 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C