CHF 51.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.43 | - |
4+ | CHF 42.86 | 16.67% |
7+ | CHF 34.29 | 33.33% |
13+ | CHF 31.72 | 38.33% |
19+ | CHF 30.00 | 41.67% |
25+ | CHF 27.43 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 65 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |