EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø60x3000 mm

  • ERIKS:11469576
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.29/ Meterexkl. MwSt

CHF 31.66inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.93

-

6+

CHF 36.61

16.67%

9+

CHF 29.29

33.33%

15+

CHF 27.09

38.33%

24+

CHF 25.63

41.67%

30+

CHF 23.43

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
60 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C