EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø56x3000 mm

  • ERIKS:11469575
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.74/ Meterexkl. MwSt

CHF 25.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.62

-

6+

CHF 29.68

16.67%

9+

CHF 23.74

33.33%

18+

CHF 21.96

38.33%

27+

CHF 20.78

41.67%

36+

CHF 19.00

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
56 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C