EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø56x1000 mm

  • ERIKS:10037058
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.62

-

5+

CHF 29.68

16.67%

9+

CHF 23.74

33.33%

18+

CHF 21.96

38.33%

27+

CHF 20.78

41.67%

36+

CHF 19.00

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
56 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C