EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø50x3000 mm

  • ERIKS:11070619
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.42/ Meterexkl. MwSt

CHF 27.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.50

-

6+

CHF 25.42

16.67%

12+

CHF 20.33

33.33%

21+

CHF 18.81

38.33%

33+

CHF 17.79

41.67%

42+

CHF 16.27

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
50 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C