EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø4x1000 mm

  • ERIKS:11469566
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.26

-

596+

CHF 0.22

16.67%

1191+

CHF 0.17

33.33%

2381+

CHF 0.16

38.33%

3572+

CHF 0.15

41.67%

4762+

CHF 0.14

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
4 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C